GULLWING
トライアングルバッグ-クロ
仕様
【本体正面】ファスナーポケット【片側面】ネットポケット、キーホルダーDリング【リュックベルト部】キーホルダーDリング【本体内部】ネットポケット
色
クロ
質量(g)
390
容量(L)
11
内装
ポリエステル
生地
ポリエステル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15908956
42595-01
¥
4,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください