GULLWING
横型出ポケショルダー-クロ
仕様
【本体正面】ファスナーポケット×2【本体背面】多用途ポケット【両側面】小物ポケット【本体内部】ファスナーポケット、多用途ポケット / 底板
色
クロ
質量(g)
360
生地
ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
28×19×10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15908868
33783-01
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください