らくらくあんしんけずりミニ ラベンダー

らくらくあんしんけずりミニ ラベンダー - Asmix(アスカ)らくらくあんしんけずりミニ ラベンダー - Asmix(アスカ)らくらくあんしんけずりミニ ラベンダー - Asmix(アスカ)らくらくあんしんけずりミニ ラベンダー - Asmix(アスカ)らくらくあんしんけずりミニ ラベンダー - Asmix(アスカ)らくらくあんしんけずりミニ ラベンダー - Asmix(アスカ)

鉛筆を差し込むだけで、固定して削れる。レバーがないので指を挟まない。らくらく安心
場面に合わせて、3段階に削れる。(ほそい→ふつう→ふとい)
削り上がるとハンドルが空回りするので、ムダに削ることを防止します。

用途えんぴつけずり仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆質量(g)約143外形寸法(mm)W53×D110×H96ダストボックス容量(mL)約110繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15908457PS92V
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする