曜日別特売

マイクロカットオードフィードシュレッダー

マイクロカットオードフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットオードフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットオードフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットオードフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットオードフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットオードフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットオードフィードシュレッダー - Asmix(アスカ)

オートフィード機能で用紙セット後は、ほったらかし細断!細断中も作業に集中できます。250枚もセット可能なので、時短に。
マイクロカット2×13mm。超極小カットなので、セキュリティ万全。オフィスでも家庭でも安心して使えます。
定格使用時間は30分。大量の書類を一気に裁断できるので、作業効率アップにつながります。

用途機密書類等の細断質量(kg)約14ホワイトサイズA4枚数【オートフィードセット】250枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)439×324×668ダストボックス容量(L)約30保証期間1年細断寸法(mm)2×13定格使用時間(分)30細断形状マイクロカットグリーン購入法適合オートフィード機能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15908378SF601M
76,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする