曜日別特売

ラミフィルム再生PET

ラミフィルム再生PET - Asmix(アスカ)ラミフィルム再生PET - Asmix(アスカ)ラミフィルム再生PET - Asmix(アスカ)ラミフィルム再生PET - Asmix(アスカ)ラミフィルム再生PET - Asmix(アスカ)ラミフィルム再生PET - Asmix(アスカ)

再生材PETを30%使用したエコフィルム。厚さ100ミクロン、100枚入り
環境に優しいだけでなく、通常フィルムと変わらず、高品質で仕上がりもキレイです。
EVA、ポリエチレン、ポリエステルの三層構造できれいな仕上がりになります。
アスミックスのフィルムは焼却しても塩化水素ガスを発生しません。

用途用紙のラミネート加工枚数100枚入り厚さ(μm)100内容量1冊(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
フィルム寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15908396F4011A3A3/ 303×426
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
15908387F4010A4A4/ 216×303
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする