木製ファイルワゴン2段 ホワイト

木製ファイルワゴン2段 ホワイト - Asmix(アスカ)木製ファイルワゴン2段 ホワイト - Asmix(アスカ)木製ファイルワゴン2段 ホワイト - Asmix(アスカ)木製ファイルワゴン2段 ホワイト - Asmix(アスカ)木製ファイルワゴン2段 ホワイト - Asmix(アスカ)木製ファイルワゴン2段 ホワイト - Asmix(アスカ)

【傾斜棚】棚が斜めだから取り出しやすく、しまいやすい。キャスター付きで、移動する際もファイルが落ちにくい。
幅43mmのA4ファイルが、約24冊も収納できます。沢山入るので、デスク周りをスッキリ整理整頓。
仕切り4本つきで、棚の間隔を調節可能。収納物の幅に合わせて空間を変えられます。
オフィスでもお家でも馴染む木製タイプ。オールホワイトな見た目でおしゃれな印象に。

用途ファイル、カタログ等の整理整頓材質【棚板(背)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード、【フレーム】スチール【キャスター】PP質量(kg)約7.8耐荷重(kg)【棚板】各20外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×350×750内容量1台
注意
※組立にはプラスドライバーが必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15908421FWG02W
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする