曜日別特売

800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD8TB付き

800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD8TB付き - ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD8TB付き - ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD8TB付き - ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD8TB付き - ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD8TB付き - ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD8TB付き - ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD8TB付き - ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD8TB付き - ブロードウォッチ

800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。

温度(℃)
-10~50
※但し、結露なきこと、温度 0~40
※但し、結露なきこと
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ5台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個寸法(mm)約120×65Φタイプ画像出力:HDMI/VGA出力信号形式:NTSC電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)入力設定変更:マウス信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265HDD8TB画素数カメラ:約800万画素適合カメラ9CHカメラ仕様5台ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB内容量1セット
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15909489SEC-N-5K-8T
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする