金属サイディングはる一番 プレーンシェイプH (不燃・準不燃材料認定)

金属サイディングはる一番 プレーンシェイプH (不燃・準不燃材料認定) - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 プレーンシェイプH (不燃・準不燃材料認定) - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 プレーンシェイプH (不燃・準不燃材料認定) - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 プレーンシェイプH (不燃・準不燃材料認定) - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 プレーンシェイプH (不燃・準不燃材料認定) - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 プレーンシェイプH (不燃・準不燃材料認定) - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 プレーンシェイプH (不燃・準不燃材料認定) - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 プレーンシェイプH (不燃・準不燃材料認定) - KMEW(ケイミュー)

フラットな印象ながらも光の加減で浮きたつラインが奥深い。
不燃・準不燃材料認定を取得しています。
断熱性の高いポリイソシアヌレートフォームを採用することで不燃・準不燃材料認定を取得。
鉄骨造防火構造認定に対応する高機能商品をご用意しました。

材質【鋼板】高耐候ポリエステル長さ(mm)3030厚さ(mm)16【鋼板】0.35保証期間塗膜変褪色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法【張り方】縦横芯材ポリイソシアヌレートフォーム質量(kg/枚)5.3認定番号【不燃材料】QM-1082(1)働き幅(mm)400内容量1セット(2枚)
注意
※受注生産品となります。発注後のキャンセル・返品はご遠慮願います。
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※本体のラインは、目地通しするものではありません。
※見る角度、光の加減により表面のゆがみが目立つ場合があります。
※プレーンシェイプHは、プレーンシェイプ(芯材:硬質ウレタンフォーム)と同一意匠です。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
色(マンセル値)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
15906409MP4A2PH1Pコモンホワイト【色相】6.4GY【明度】8.9【彩度】0.5
22,480
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
2026
0530日まで
15906418MP4A2PL1Pパールグレー【色相】4.8PB【明度】6【彩度】1.3
22,480
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
2026
0530日まで
15906427MP4A2PK1Pグレージュ【色相】7.5YR【明度】4.9【彩度】0.6
22,480
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
2026
0530日まで
15906436MP4A2PJ1Pダークグレージュ【色相】0.1Y【明度】4【彩度】0.4
22,480
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
2026
0830日まで
15906445MP4A2PM1Pボルトグリーン【色相】4.5G【明度】2.8【彩度】0.8
22,480
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
2026
0530日まで
15906461MP4A2PF1Pネイビーブルー【色相】2.2PB【明度】2.2【彩度】1.7
22,480
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
2026
0530日まで
15906470MP4A2PE1Pジェットブラック【色相】5.1B【明度】1.9【彩度】0.1
22,480
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
2026
0530日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする