KMEW(ケイミュー)
金属サイディングはる一番施工部材 リフォーム専用見切り縁【F型】
金属サイディングはる一番 施工部材
材質
フッ素塗装GLめっき鋼板
定尺(mm)
3030
内容量
1本
関連資料:
安全上のご注意(1.15MB)
ご愛用のしおり(0.91MB)
製品保証について(0.91MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15907705
YFM19BR
【使用鋼板】メタリックブラック【対応サッシ】ブラック
ブラック
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
15907721
YFM19BK
【使用鋼板】ミルキーホワイト【対応サッシ】ホワイト
ホワイト
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
15907730
YFM19BB
【使用鋼板】クリアゴールド【対応サッシ】グレー
グレー
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
15907739
YFM19BM
【使用鋼板】ディープブラウン【対応サッシ】ブラウン
ブラウン
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください