KMEW(ケイミュー)
金属サイディングはる一番施工部材 窓水切りエンドキャップ
金属サイディングはる一番 施工部材
材質
フッ素塗装GLめっき鋼板
内容量
1袋(2個)
関連資料:
安全上のご注意(1.15MB)
ご愛用のしおり(0.91MB)
製品保証について(0.91MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15907687
YFZ1MBR3
【使用鋼板】メタリックブラック【対応サッシ】ブラック
ブラック
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
15907696
YFZ1MBK3
【使用鋼板】ミルキーホワイト【対応サッシ】ホワイト
ホワイト
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください