曜日別特売

DIYツールポケットケース

DIYツールポケットケース - ヤマショウDIYツールポケットケース - ヤマショウDIYツールポケットケース - ヤマショウDIYツールポケットケース - ヤマショウDIYツールポケットケース - ヤマショウDIYツールポケットケース - ヤマショウ

内側ポケットに工具やギアを収納、折りたたんで収納可能なツールケース。ドライバーなどを収納可能な縦長ポケットの他に、さらに小さなツールの収納に便利なジッパー付きポケット、マグネットボタン付きに大きなポケットなど多彩なポケットで収納力抜群です。アウトドアギアや、ガーデニングツール、文房具・画材の収納にも便利です

用途ツールポーチ材質本体:綿100%、ベルト:合成皮革、バックル:鉄縦(cm)54.5横(cm)54内容量1個
注意
※電子機器等を収納される場合は取り扱いに十分注意してください。
※水濡れ、摩擦、薬品等によりシミが できたり色落ちする場合があります。特に淡色のものを入れる場合は十分に注意してください。
※収納物を入れ過ぎないようご注意ください。破損の恐れがあります。
※高温になる場所、火気の付近に置かないでください。
※ご購入の前に収納物が入るか確認してくだ さい。
※収納物の紛失や落下の原因となりますのでベ ルト通し部がしっかり装着されているか、ファスナー やボタンが閉められているかを確認してからご使用ください。
※防水製品ではありません。濡れた場合は水気をよく拭き取り、風通しの良い場所で乾かしてくだ さい。
※刃物や鋭利な部分をむき出しにしたまま収納しないでください。
※お客様の誤った本製品使用による内容物の破損や故障・紛失についてメーカーは責任を取りかねますのでご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15908728CYTB-012GYグレー
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
15908737CYTB-012KHカーキ
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする