曜日別特売

DIYツールポーチA

DIYツールポーチA - ヤマショウDIYツールポーチA - ヤマショウDIYツールポーチA - ヤマショウDIYツールポーチA - ヤマショウ

長さ調節可能なベルト付きのスリム腰袋です。背面リング・ベルとループ付きでベルトに装着して使用も可能。ベルトは取りはずし可能です。メインポケットはマグネットボタン付き。カラビナをひっかけられるループ付き。前面にはドローコードで絞れるふた付きポケットを配置。落としたくないものはこちらにどうぞ!

用途ツールポーチ材質本体:綿100%、ベルト:ポリプロピレン、フック・ボタン:鉄縦(cm)20横(cm)15マチ(cm)3内容量1個
注意
※電子機器等を収納される場合は取り扱いに十分注意してください。
※水濡れ、摩擦、薬品等によりシミが できたり色落ちする場合があります。特に淡色のものを入れる場合は十分に注意してください。
※収納物を入れ過ぎないようご注意ください。破損の恐れがあります。
※高温になる場所、火気の付近に置かないでください。
※ご購入の前に収納物が入るか確認してくだ さい。
※収納物の紛失や落下の原因となりますのでベ ルト通し部がしっかり装着されているか、ファスナー やボタンが閉められているかを確認してからご使用ください。
※防水製品ではありません。濡れた場合は水気をよく拭き取り、風通しの良い場所で乾かしてくだ さい。
※刃物や鋭利な部分をむき出しにしたまま収納しないでください。
※お客様の誤った本製品使用による内容物の破損や故障・紛失についてメーカーは責任を取りかねますのでご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15908667CYTB-009GYグレー
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
15908676CYTB-009KHカーキ
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする