ヤマショウ
多機能小物ポーチB ファスナー
フタ付き・サイドにDカン付きの便利なツールポーチ!
小さめサイズなのでセカンドポーチにもピッタリ。
メインの2ポケットの他、フタ部分にファスナー付きポケット、裏面にペンポケットがついた充実の収納力。
用途
小物入れ
材質
ポリエステル
幅(cm)
10
高さ(cm)
17
奥行き(cm)
4
内容量
1個
注意
※本製品は収納物を軽い衝撃から保護しますが落下等極度の衝撃には対応できません。電子機器等を収納される場合は取り扱いに十分注意して下さい。
※お客様の誤った本製品使用による内容物の破損や故障・紛失についてメーカーは責任を取りかねますのでご了承下さい。
※収納物の紛失や落下の原因となりますのでカラビナ、ベルト通し部がしっかり装着されているか、ファスナーやボタンが閉められているかを確認してからご使用ください。
※ご購入の前に収納物が入るか確認してからご購入して下さい。
※高温になる場所に置かないで下さい。
※収納物を入れ過ぎないようご注意下さい。破損の恐れがあります。
※過度の外力がかかりますと破損する恐れがあります。ご注意下さい。
※ご使用の際、ファスナーはきちんと閉めて下さい。たるませたり、無理な角度で引っ張らず、必ずファスナーの開閉方向を合わせて開閉して下さい。
※重量のある物を入れる場合はカラビナを使用せず本体のベルト通しで装着して下さい
※水、摩擦、薬品等によりシミができたり色落ちする場合があります。特に淡色の物を入れる場合は十分に注意して下さい。
※カラビナ取付部が損耗または糸切れした場合、バッグ落下の恐れがありますので使用を中止して下さい。
※カラビナはご使用する度にバネがきちんと戻るか点検して下さい。バネの戻りが悪い場合またバネが破損している場合はご使用を中止して下さい。
※このカラビナは登山用ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15908631
YTB-007NV
ネイビー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
15908640
YTB-007GY
グレー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください