TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-24(41)

TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-24(41) - 金井産業TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-24(41) - 金井産業TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-24(41) - 金井産業TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-24(41) - 金井産業TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-24(41) - 金井産業TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-24(41) - 金井産業TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-24(41) - 金井産業TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-24(41) - 金井産業

シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。

用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。幅(mm)最大60ガンメタ(ガンメタリックメッキ)奥行(mm)76角度(°)70二面幅(mm)41リング穴径(Φmm)6×2個縦(mm)545内容量1本
注意
※商品はサイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。メッキ処理されている為、使用しているうちにメッキが段々と剥がれます。衝撃を与えるとメッキが剥がれます。ボルト、ナットのサイズに合ったものを選んで、奥まで差し込んで使用してください。工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。ハンマー代わりに使用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。割れ、欠け、摩耗、変形などの異常がある場合は使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15910338SMN-24(41)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする