軸交換 趙耐久 ソケットアダプタ

軸交換 趙耐久 ソケットアダプタ - ミトロイ軸交換 趙耐久 ソケットアダプタ - ミトロイ

軸が折れてもスムーズな軸交換可能

用途インパクトドイラバ40V対応質量(g)106タイプボール全長L(mm)86寸法D(mm)20軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15928416ESA-39.5
3,400
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
15928425ESA-412.7
3,400
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする