ミトロイ
軸交換用ビット
2本セット
用途
インパクトドイラバ40V対応
全長(mm)
65
質量(g)
16
差込角(mm)
6.35
軸(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15928441
ES-B
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください