HIDISC
L字Lightningケーブル
充電しながら動画が見やすい USB Type-A to Lightning L字ケーブル
用途
充電及びデータ転送用
質量(g)
約80
出力
最大5V/2.4A
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
Type-A to Lightning
対応機種
iPhone/iPad/Mac lightning 搭載モデル
転送速度(Mbps)
最大480
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15923498
HD-LACL1WH
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください