HIDISC
PD対応やわらかType-C to Type-Cケーブル
さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
用途
PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える
質量(g)
約56
出力
20V/5A最大(PD100W対応)
ケーブル長(m)
1
対応機種
Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
転送速度(Gbps)
最大10
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15923437
HD-STCC100W1BL
アイシーブルー
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15923446
HD-STCC100W1PL
ラベンダーパープル
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15923455
HD-STCC100W1GN
ピスタチオグリーン
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15923471
HD-STCC100W1WH
マシュマロホワイト
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください