HIDISC
PD対応マグネット式Type-C to Type-Cケーブル
ピタッとくっつき簡単に着脱できる USB Type-C to C マグネットケーブル
CコネクターをPC又はスマホにつけっぱし!抜き差しの手間なし!
用途
PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える
質量(g)
約80
出力
20V/5A最大(PD100W対応)
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
Type-C Type-C
対応機種
Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル)
転送速度(Mbps)
最大480
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15923489
HD-MGTCC1001BK
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください