HIDISC
のぞき見防止プライバシーフィルター
画面の正面を中心に60°(左右30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えます。
用途
のぞき見防止プライバシーフィルター 14W
可視光線透過率(%)
65%±5
表面
AG加工
表面硬度
3H
反射率(%)
0.058
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15923595
HD140WPFBLCLT
14w W310 x H174, 比率 16:9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください