HIDISC
やわらかLightningケーブル
さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
用途
充電とデータ転送用 高速充電2.4A対応
質量(g)
約20
ケーブル長(m)
1
対応機種
iPhone/iPad/Mac lightning 搭載モデル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15923358
HD-SLAC1BL
アイシーブルー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15923367
HD-SLAC1PL
ラベンダーパープル
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15923376
HD-SLAC1GN
ピスタチオグリーン
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15923385
HD-SLAC1WH
マシュマロホワイト
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください