HIDISC
やわらかType-Cケーブル
さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
用途
Type-C充電商品の充電とデータ転送用
質量(g)
約56
出力
最大5V/3A
ケーブル長(m)
1
対応機種
Type-Cコネクター商品
転送速度(Mbps)
最大480
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15923401
HD-SACC1BL
アイシーブルー
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15923410
HD-SACC1PL
ラベンダーパープル
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15923419
HD-SACC1GN
ピスタチオグリーン
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15923428
HD-SACC1WH
マシュマロホワイト
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください