Panasonic(パナソニック)
ウスイータ階段踏板CT
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途
既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
厚さ(mm)
2.7
色
カームチェリー柄
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.19MB)
(0.23MB)
(0.83MB)
注意
※階段の形態やサイズ(幅・踏み面・蹴上げ)は変更できません。
※商品の幅225(240)mmの踏み面は既存階段の踏み面の幅262(277)mm以下、蹴上げ230mm以下に対応します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15940535
MYU1RKK11KCT
1枚
800
225
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15940621
MYU1RKK15KCT
1箱(5枚)
800
225
¥
12,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15942066
MYU1RFB11KCT
1枚
2400
600
¥
56,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください