Panasonic(パナソニック)
ウスイータ階段踏板蹴込板直部用GT
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途
既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
長さ(mm)
1200
幅(mm)
240
厚さ(mm)
2.7
色
グレージュヒッコリー柄
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.19MB)
(0.23MB)
(0.83MB)
注意
※階段の形態やサイズ(幅・踏み面・蹴上げ)は変更できません。
※商品の幅225(240)mmの踏み面は既存階段の踏み面の幅262(277)mm以下、蹴上げ230mm以下に対応します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15941680
MYU1RKK21KGT
1枚
¥5,600
¥
3,998
¥4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15941786
MYU1RKK25KGT
1箱(5枚)
¥28,000
¥
19,980
¥21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください