曜日別特売

ウスイータ階段踏板EY

ウスイータ階段踏板EY - Panasonic(パナソニック)

省施工でスピーディにリフォームが可能です。

用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7オーク柄グリーン購入法適合
関連資料:(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
注意
※階段の形態やサイズ(幅・踏み面・蹴上げ)は変更できません。
※商品の幅225(240)mmの踏み面は既存階段の踏み面の幅262(277)mm以下、蹴上げ230mm以下に対応します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15940587MYU1RKK11KEY1枚800225
2,400
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
15940675MYU1RKK15KEY1箱(5枚)800225
12,000
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
15942145MYU1RFB11KEY1枚2400600
56,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする