Panasonic(パナソニック)
ウスイータ階段端部カバーET
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途
既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
幅(mm)
7.1
厚さ(mm)
3.8
色
ウォッシュドオーク柄
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.19MB)
(0.23MB)
(0.83MB)
注意
※階段の形態やサイズ(幅・踏み面・蹴上げ)は変更できません。
※商品の幅225(240)mmの踏み面は既存階段の踏み面の幅262(277)mm以下、蹴上げ230mm以下に対応します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15943588
MYU1RTC21KET
1箱(4枚)
250
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15943606
MYU1RTC25KET
1箱(20枚)
250
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15943746
MYU1RLC13KET
1箱(20枚)
1200
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください