強化樹脂製汚水・汚物水中ポンプ

強化樹脂製汚水・汚物水中ポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)強化樹脂製汚水・汚物水中ポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)強化樹脂製汚水・汚物水中ポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)

汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用。

タイプフランジタイプ電源(V)三相200ケーブル長(m)10使用液汚水・汚物水(pH5~9)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出口径(Φmm)
運転方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16054267WUE655-3.7LN3.75025.2/11.565自動交互型
837,200
639,800
703,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054285WUE805-3.7LN3.75025.2/11.580自動交互型
837,200
639,800
703,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054310WUE656-3.7LN3.76027.2/11.565自動交互型
837,200
639,800
703,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054328WUE806-3.7LN3.76027.2/11.580自動交互型
837,200
639,800
703,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054346WUE655-2.2LN2.25019.5/865自動交互型
701,200
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054371WUE805-2.2LN2.25019.5/880自動交互型
701,200
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054389WUE656-2.2LN2.26022/8.865自動交互型
701,200
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054407WUE806-2.2LN2.26022/8.880自動交互型
701,200
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054425WUE505-1.5LN1.55018.5/7.550自動交互型
437,800
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054450WUE655-1.5LN1.55018.5/7.565自動交互型
437,800
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054468WUE506-1.5LN1.56020/7.250自動交互型
437,800
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054486WUE656-1.5LN1.56020/7.265自動交互型
437,800
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054511WUE505-1.5L1.55018.5/7.550自動型
211,900
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054529WUE655-1.5L1.55018.5/7.565自動型
211,900
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054547WUE506-1.5L1.56020/7.250自動型
211,900
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054565WUE656-1.5L1.56020/7.265自動型
211,900
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054590WUE505-1.51.55018.5/7.550非自動型
178,900
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054608WUE655-1.51.55018.5/7.565非自動型
178,900
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054626WUE-506-1.51.56020/7.250非自動型
178,900
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054651WUE656-1.51.56020/7.265非自動型
178,900
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054669WUE655-3.7L3.75025.2/11.565自動型
411,100
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054687WUE805-3.7L3.75025.2/11.580自動型
411,100
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054705WUE656-3.7L3.76027.2/11.565自動型
411,100
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054730WUE806-3.7L3.76027.2/11.580自動型
411,100
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054748WUE655-3.73.75025.2/11.565非自動型
344,100
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054766WUE805-3.73.75025.2/11.580非自動型
344,100
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054791WUE656-3.73.76027.2/11.565非自動型
344,100
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054809WUE806-3.73.76027.2/11.580非自動型
344,100
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054827WUE655-2.2L2.25019.5/865自動型
341,100
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054845WUE805-2.2L2.25019.5/880自動型
341,100
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054870WUE656-2.2L2.26022/8.865自動型
341,100
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054888WUE806-2.2L2.26022/8.880自動型
341,100
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054906WUE655-2.22.25019.5/865非自動型
293,100
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054931WUE805-2.22.25019.5/880非自動型
293,100
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054949WUE656-2.22.26022/8.865非自動型
293,100
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16054967WUE806-2.22.26022/8.880非自動型
293,100
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする