ケニス
顕微鏡LEDリングライト
実体顕微鏡の対物レンズ部に取り付けて明るく観察することができる照明装置です。手元のスイッチでON/OFFや調光操作を行うことができます。
付属品
USB-ACアダプタ
電源
ACアダプタ USB
取付寸法(mm)
28~60Φ
光源
LED 調光式 色温度:12000K
大きさ
97×120mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16054179
LS-L
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください