曜日別特売

フジスーパーニトリルグローブ 粉無 青

フジスーパーニトリルグローブ 粉無 青 - 尚美堂フジスーパーニトリルグローブ 粉無 青 - 尚美堂

極薄タイプのニトリル手袋で細かな作業に適しています。

材質NBR厚さ(mm)指先0.10(±0.02)・手のひら0.07(±0.03)全長(mm)240(±5入数(枚)3000左右区別左右兼用粉有無粉なし内容量1ケース(30箱×100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16048466SSサイズ100枚×30箱入SS15.465-6911-04
19,000
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16048500Lサイズ100枚×30箱入L21.865-6911-07
19,000
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16048475Sサイズ100枚×30箱入S1865-6911-05
19,000
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16048491Mサイズ100枚×30箱入M19.865-6911-06
19,000
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする