スポットエアコン スポットクーラー

スポットエアコン スポットクーラー - 日動工業スポットエアコン スポットクーラー - 日動工業スポットエアコン スポットクーラー - 日動工業スポットエアコン スポットクーラー - 日動工業スポットエアコン スポットクーラー - 日動工業

設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!
人に優しく快適冷房!
100V専用フロアタイプスポットクーラーです。
キャスター付きで簡単に移動ができます。

用途
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に
工場、倉庫の熱中症対策に
ガレージ作業、DIYでの熱中症対策に
建築現場での、作業員の熱中症対策に
仕様屋内用付属品冷風ダクト用エルボ×1、冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、ドレンホース1.5m×1質量(kg)37.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)【50Hz】弱:776/強:797、【60Hz】弱:1030/強:1040定格電圧(V)100タンク容量(L)ドレンタンク4定格電流(A)【50Hz】冷風:弱/9.1、強/9.4、送風:弱/1.91、強/1.97、【60Hz】冷風:弱/11.0、強/11.3、送風:弱/2.33、強/2.48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)401×430×803(ダクト含まず)冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2 / 2.5騒音値(dB)62首振角度(°)210入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心保証期間1年使用環境温度(℃)25~45保護機能サーマルプロテクター、オーバーロードリレー起動電流(A)【50Hz】47、【60Hz】51冷媒封入量(g)540RoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)【冷風側】180、【排熱側】220内容量1台
関連資料:(0.18MB) カタログ(0.37MB)取扱説明書:(2.99MB)
注意
※必ずアースを接続して使用してください。(取扱説明書6ページ参照)
※電源は単独コンセントから直接お取りください。
※ドレンタンク満水時に自動停止する機能はありません。満水前にタンクを空にしてください。
※移動させる時は必ずドレンタンクを空にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16026170SPC-25ACN
100,000
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする