エコサニメント手袋 外エンボス 100枚入

エコサニメント手袋 外エンボス 100枚入 - アズワンエコサニメント手袋 外エンボス 100枚入 - アズワンエコサニメント手袋 外エンボス 100枚入 - アズワン

原料に再生可能な有機資源由来の物質を含んでおります。
バイオマスプラスチックマーク取得済
石油由来の手袋と比べて、CO2排出量を約70%削減できる化学原料を25%程度含有
外エンボス

材質PE(ブラスケム25%混入)質量(g)230内容量1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
160485182501020 Sサイズ 3-9773-0128.57.22869-5100-35
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
160485272501030 Mサイズ 3-9773-0228.57.831.669-5100-36
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
160485362501040 Lサイズ 3-9773-03298.63569-5100-37
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする