トーヨー
紙テープ 10P
工作やお部屋の飾りつけ、レクリエーションなどに最適
厚さ(mm)
0.1
厚さ
31.0g
1巻長さ(m)
33
寸法(cm)
Φ7.2×1.8
紙質
和紙(中性紙)
内容量
1個
注意
※テープ類には粘着性はありません
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16045325
113027
緑
¥
1,000
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
16045341
113028
水
¥
1,000
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
16045350
113029
紫
¥
1,000
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
16045359
113032
黄緑
¥
1,000
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
16045368
113034
オレンジ
¥
1,000
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください