OHSATO(大里)
(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
鉄にユニクロめっきを施したトラス頭のタッピンねじ1種です。
用途
座彫りのない金具などの固定に。
材質
鉄/ユニクロめっき
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
十字穴番号
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16052569
3x10
1パック(50本)
10
【大里】HP-601
1
1.9
6.9
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
16052578
3x12
1パック(50本)
12
【大里】HP-602
1
1.9
6.9
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
16052587
3x16
1パック(50本)
16
【大里】HP-603
1
1.9
6.9
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
16052596
3x20
1パック(50本)
20
【大里】HP-973
1
1.9
6.9
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
16052605
3x25
1パック(50本)
25
【大里】HP-166
1
1.9
6.9
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
16052621
3x30
1パック(50本)
30
【大里】HP-974
1
1.9
6.9
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
16052630
3.5x10
1パック(50本)
10
【大里】HP-604
2
2.2
8.1
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
16052639
3.5x12
1パック(50本)
12
【大里】HP-605
2
2.2
8.1
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
16052648
3.5x16
1パック(50本)
16
【大里】HP-616
2
2.2
8.1
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
16052657
3.5x20
1パック(50本)
20
【大里】HP-617
2
2.2
8.1
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
16052666
3.5x25
1パック(50本)
25
【大里】HP-618
2
2.2
8.1
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
16052675
3.5x30
1パック(50本)
30
【大里】HP-619
2
2.2
8.1
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
16052691
4x10
1パック(50本)
10
【大里】HP-975
2
2.5
9.4
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
16052700
4x12
1パック(50本)
12
【大里】HP-606
2
2.5
9.4
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
16052709
4x16
1パック(50本)
16
【大里】HP-607
2
2.5
9.4
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
16052718
4x20
1パック(50本)
20
【大里】HP-608
2
2.5
9.4
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
16052727
4x25
1パック(50本)
25
【大里】HP-609
2
2.5
9.4
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
16052736
4x30
1パック(50本)
30
【大里】HP-610
2
2.5
9.4
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
16052745
4x35
1パック(50本)
35
【大里】HP-976
2
2.5
9.4
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
16052761
4x40
1パック(25本)
40
【大里】HP-977
2
2.5
9.4
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
16052770
4x45
1パック(25本)
45
【大里】HP-978
2
2.5
9.4
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
16052779
4x50
1パック(25本)
50
【大里】HP-979
2
2.5
9.4
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
16052788
4x60
1パック(25本)
60
【大里】HP-980
2
2.5
9.4
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
16052797
4x70
1パック(25本)
70
【大里】HP-167
2
2.5
9.4
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
16052806
5x12
1パック(50本)
12
【大里】HP-611
2
3.1
11.8
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
16052815
5x16
1パック(50本)
16
【大里】HP-612
2
3.1
11.8
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
16052831
5x20
1パック(50本)
20
【大里】HP-613
2
3.1
11.8
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
16052840
5x25
1パック(50本)
25
【大里】HP-614
2
3.1
11.8
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
16052849
5x30
1パック(50本)
30
【大里】HP-615
2
3.1
11.8
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
16052858
5x35
1パック(50本)
35
【大里】HP-981
2
3.1
11.8
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
16052867
5x40
1パック(50本)
40
【大里】HP-982
2
3.1
11.8
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
16052876
5x45
1パック(25本)
45
【大里】HP-168
2
3.1
11.8
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
16052885
6x12
1パック(50本)
12
【大里】HP-621
3
3.7
14
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
16052901
6x16
1パック(50本)
16
【大里】HP-622
3
3.7
14
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
16052910
6x20
1パック(50本)
20
【大里】HP-623
3
3.7
14
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
16052919
6x25
1パック(25本)
25
【大里】HP-624
3
3.7
14
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
16052928
6x30
1パック(25本)
30
【大里】HP-625
3
3.7
14
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
16052937
6x35
1パック(25本)
35
【大里】HP-983
3
3.7
14
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
16052946
6x40
1パック(25本)
40
【大里】HP-626
3
3.7
14
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
16052955
6x45
1パック(25本)
45
【大里】HP-984
3
3.7
14
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
16052971
6x50
1パック(25本)
50
【大里】HP-627
3
3.7
14
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
16052980
6x60
1パック(25本)
60
【大里】HP-620
3
3.7
14
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧