OHSATO(大里)
(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
ステンレス製トラス頭のタッピンねじ1種です。
用途
座彫りのない金具などの固定に。
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
57
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
十字穴番号
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16052989
3x8
1パック(50本)
8
【大里】HP-231
1
1.9
6.9
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
16052998
3x10
1パック(50本)
10
【大里】HP-710
1
1.9
6.9
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
16053007
3x12
1パック(50本)
12
【大里】HP-711
1
1.9
6.9
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
16053016
3x16
1パック(50本)
16
【大里】HP-712
1
1.9
6.9
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
16053025
3x20
1パック(50本)
20
【大里】HP-713
1
1.9
6.9
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
16053041
3x25
1パック(50本)
25
【大里】HP-714
1
1.9
6.9
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
16053050
3x30
1パック(50本)
30
【大里】HP-715
1
1.9
6.9
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
16053059
3.5x10
1パック(50本)
10
【大里】HP-716
2
2.2
8.1
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
16053068
3.5x12
1パック(50本)
12
【大里】HP-717
2
2.2
8.1
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
16053077
3.5x16
1パック(50本)
16
【大里】HP-718
2
2.2
8.1
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
16053086
3.5x20
1パック(50本)
20
【大里】HP-719
2
2.2
8.1
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
16053095
3.5x25
1パック(50本)
25
【大里】HP-720
2
2.2
8.1
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
16053111
3.5x30
1パック(50本)
30
【大里】HP-232
2
2.2
8.1
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
16053120
4x10
1パック(50本)
10
【大里】HP-230
2
2.5
9.4
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
16053129
4x12
1パック(50本)
12
【大里】HP-721
2
2.5
9.4
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
16053138
4x16
1パック(50本)
16
【大里】HP-722
2
2.5
9.4
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
16053147
4x20
1パック(50本)
20
【大里】HP-723
2
2.5
9.4
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
16053156
4x25
1パック(50本)
25
【大里】HP-724
2
2.5
9.4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
16053165
4x30
1パック(50本)
30
【大里】HP-725
2
2.5
9.4
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
16053181
4x35
1パック(25本)
35
【大里】HP-726
2
2.5
9.4
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
16053190
4x40
1パック(25本)
40
【大里】HP-727
2
2.5
9.4
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
16053199
4x45
1パック(25本)
45
【大里】HP-245
2
2.5
9.4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
16053208
4x50
1パック(25本)
50
【大里】HP-728
2
2.5
9.4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
16053217
4x60
1パック(25本)
60
【大里】HP-729
2
2.5
9.4
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
16053226
4x70
1パック(25本)
70
【大里】HP-730
2
2.5
9.4
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
16053235
5x10
1パック(50本)
10
【大里】HP-233
2
3.1
11.8
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
16053251
5x12
1パック(50本)
12
【大里】HP-731
2
3.1
11.8
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
16053260
5x16
1パック(50本)
16
【大里】HP-732
2
3.1
11.8
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
16053269
5x20
1パック(50本)
20
【大里】HP-733
2
3.1
11.8
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
16053278
5x25
1パック(50本)
25
【大里】HP-734
2
3.1
11.8
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
16053287
5x30
1パック(50本)
30
【大里】HP-735
2
3.1
11.8
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
翌々日出荷
16053296
5x35
1パック(25本)
35
【大里】HP-736
2
3.1
11.8
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
16053305
5x40
1パック(25本)
40
【大里】HP-737
2
3.1
11.8
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
16053321
5x45
1パック(25本)
45
【大里】HP-738
2
3.1
11.8
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
16053330
5x50
1パック(25本)
50
【大里】HP-739
2
3.1
11.8
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
16053339
5x60
1パック(25本)
60
【大里】HP-740
2
3.1
11.8
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
翌々日出荷
16053348
5x70
1パック(25本)
70
【大里】HP-234
2
3.1
11.8
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
翌々日出荷
16053357
6x12
1パック(50本)
12
【大里】HP-741
3
3.7
14
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
翌々日出荷
16053366
6x16
1パック(50本)
16
【大里】HP-742
3
3.7
14
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
翌々日出荷
16053375
6x20
1パック(50本)
20
【大里】HP-743
3
3.7
14
オープン
¥
1,310
¥
1,441
(税込)
翌々日出荷
16053391
6x25
1パック(50本)
25
【大里】HP-744
3
3.7
14
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌々日出荷
16053400
6x30
1パック(25本)
30
【大里】HP-745
3
3.7
14
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
16053409
6x35
1パック(25本)
35
【大里】HP-750
3
3.7
14
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
16053418
6x40
1パック(25本)
40
【大里】HP-746
3
3.7
14
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
翌々日出荷
16053427
6x45
1パック(25本)
45
【大里】HP-235
3
3.7
14
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌々日出荷
16053436
6x50
1パック(25本)
50
【大里】HP-747
3
3.7
14
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
翌々日出荷
16053445
6x60
1パック(10本)
60
【大里】HP-748
3
3.7
14
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
16053461
6x70
1パック(10本)
70
【大里】HP-749
3
3.7
14
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
16053470
8x16
1パック(10本)
16
【大里】HP-236
3
4.8
17.8
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
16053479
8x20
1パック(10本)
20
【大里】HP-237
3
4.8
17.8
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧