(+-)六角フランジタッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

(+-)六角フランジタッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)(+-)六角フランジタッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)(+-)六角フランジタッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)(+-)六角フランジタッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)(+-)六角フランジタッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)(+-)六角フランジタッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)(+-)六角フランジタッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)(+-)六角フランジタッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)
(1件のレビュー)

十字穴付きの六角頭タッピンねじ1種です。

用途座面が広く安定した施工に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状六角フランジ内容量1パック(20本)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじの呼び
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
品番
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
160540395x1616【大里】HP1201M5
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
160540485x2020【大里】HP1202M5
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
160540576x1616【大里】HP1203M6
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
160540756x2020【大里】HP1204M6
オープン
399
439(税込)
当日出荷
160541006x2525【大里】HP1205M6
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
160541096x3030【大里】HP1206M6
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16054057
2025-04-20
用途: 輸入車のエアコン整備
自動車・二輪車・自転車関連業

リキッドタンクがM5に近いサイズのワッシャー付タッピングネジ2本で固定されていましたが、純正品のネジだと納期がとても長く、実サイズを見てM5とM6のサイズを購入しました。M5だと車両側の穴が広がってしまっており固定できませんでしたが、M6だとバッチリ固定できました。フランジ付きでしたのでワッシャーも不要で固定しました。安いものですが、10本程度の少量サイズがあるといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする