OHSATO(大里)
(+)ワッシャーヘッド頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
ナベ頭にワッシャーを付けたような形状で座面積が広く確保できるタッピンねじ1種です。
用途
座面積を広くとる施工に。
材質
鉄/ユニクロめっき
十字穴番号
2
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16053899
3.5x16
1パック(161本)
16
【大里】HP1246
M3.5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
16053908
3.5x20
1パック(147本)
20
【大里】HP1247
M3.5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
16053917
3.5x25
1パック(115本)
25
【大里】HP1248
M3.5
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
16053926
4x10
1パック(139本)
10
【大里】HP1249
M4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
16053935
4x12
1パック(129本)
12
【大里】HP1250
M4
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
16053951
4x16
1パック(113本)
16
【大里】HP1251
M4
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
16053960
4x20
1パック(98本)
20
【大里】HP1252
M4
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
16053969
4x25
1パック(86本)
25
【大里】HP1253
M4
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
16053978
4x30
1パック(75本)
30
【大里】HP1254
M4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
16053987
4x35
1パック(65本)
35
【大里】HP1255
M4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
16053996
4x40
1パック(59本)
40
【大里】HP1256
M4
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
16054005
5x16
1パック(67本)
16
【大里】HP1257
M5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
16054021
5x20
1パック(59本)
20
【大里】HP1258
M5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
16054030
5x25
1パック(50本)
25
【大里】HP1259
M5
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧