OHSATO(大里)
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。
用途
座彫りのある金具などの固定に。
材質
鉄/ユニクロめっき
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
61
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
十字穴番号
皿頭径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16049970
3x10
1パック(100本)
10
【大里】HP-521
2
6
M3
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
16049979
3x12
1パック(100本)
12
【大里】HP-522
2
6
M3
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
16049988
3x16
1パック(100本)
16
【大里】HP-523
2
6
M3
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
16049997
3x20
1パック(100本)
20
【大里】HP-524
2
6
M3
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
16050006
3x25
1パック(100本)
25
【大里】HP-525
2
6
M3
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
16050015
3x30
1パック(100本)
30
【大里】HP-526
2
6
M3
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
16050031
3x35
1パック(100本)
35
【大里】HP-527
2
6
M3
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
16050040
3x40
1パック(50本)
40
【大里】HP-528
2
6
M3
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
16050049
3x50
1パック(50本)
50
【大里】HP-191
2
6
M3
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
16050058
3.5x10
1パック(100本)
10
【大里】HP-543
2
7
M3.5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
16050067
3.5x12
1パック(100本)
12
【大里】HP-544
2
7
M3.5
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
16050076
3.5x16
1パック(100本)
16
【大里】HP-545
2
7
M3.5
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
16050085
3.5x20
1パック(100本)
20
【大里】HP-529
2
7
M3.5
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
16050101
3.5x25
1パック(100本)
25
【大里】HP-546
2
7
M3.5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
16050110
3.5x30
1パック(100本)
30
【大里】HP-530
2
7
M3.5
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
16050119
4x10
1パック(100本)
10
【大里】HP-547
2
8
M4
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
16050128
4x12
1パック(100本)
12
【大里】HP-531
2
8
M4
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
16050137
4x16
1パック(100本)
16
【大里】HP-532
2
8
M4
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
16050146
4x20
1パック(100本)
20
【大里】HP-533
2
8
M4
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
16050155
4x25
1パック(100本)
25
【大里】HP-534
2
8
M4
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
16050171
4x30
1パック(50本)
30
【大里】HP-535
2
8
M4
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
16050180
4x35
1パック(50本)
35
【大里】HP-536
2
8
M4
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
16050189
4x40
1パック(50本)
40
【大里】HP-537
2
8
M4
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
16050198
4x45
1パック(50本)
45
【大里】HP-548
2
8
M4
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
16050207
4x50
1パック(50本)
50
【大里】HP-538
2
8
M4
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
16050216
4x60
1パック(50本)
60
【大里】HP-539
2
8
M4
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
16050225
4x70
1パック(50本)
70
【大里】HP-540
2
8
M4
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
16050241
4x90
1パック(25本)
90
【大里】HP-541
2
8
M4
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
翌々日出荷
16050250
4x100
1パック(25本)
100
【大里】HP-542
2
8
M4
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
16050259
5x12
1パック(100本)
12
【大里】HP-550
2
10
M5
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
16050268
5x16
1パック(100本)
16
【大里】HP-551
2
10
M5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
16050277
5x20
1パック(50本)
20
【大里】HP-552
2
10
M5
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
16050286
5x25
1パック(50本)
25
【大里】HP-553
2
10
M5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
16050295
5x30
1パック(50本)
30
【大里】HP-554
2
10
M5
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
16050311
5x40
1パック(50本)
40
【大里】HP-555
2
10
M5
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
16050320
5x45
1パック(50本)
45
【大里】HP-188
2
10
M5
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
16050329
5x50
1パック(25本)
50
【大里】HP-556
2
10
M5
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
16050338
5x60
1パック(25本)
60
【大里】HP-557
2
10
M5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
16050347
5x70
1パック(25本)
70
【大里】HP-558
2
10
M5
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
16050356
5x90
1パック(25本)
90
【大里】HP-959
2
10
M5
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌々日出荷
16050365
5x100
1パック(25本)
100
【大里】HP-960
2
10
M5
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌々日出荷
16050381
6x12
1パック(50本)
12
【大里】HP-189
3
12
M6
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
16050390
6x16
1パック(25本)
16
【大里】HP-961
3
12
M6
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
16050399
6x20
1パック(25本)
20
【大里】HP-559
3
12
M6
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
16050408
6x25
1パック(25本)
25
【大里】HP-962
3
12
M6
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
16050417
6x30
1パック(25本)
30
【大里】HP-560
3
12
M6
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
16050426
6x35
1パック(25本)
35
【大里】HP-190
3
12
M6
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
16050435
6x40
1パック(25本)
40
【大里】HP-628
3
12
M6
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
16050451
6x45
1パック(25本)
45
【大里】HP-963
3
12
M6
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
16050460
6x50
1パック(25本)
50
【大里】HP-629
3
12
M6
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧