OHSATO(大里)
(+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ニッケルめっき)(パック品)
頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
用途
出っ張りが少ない施工に。
材質
鉄/ニッケルめっき
十字穴番号
2
頭部形状
極低頭
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16053558
3x10
1パック(82本)
10
【大里】548-751
0.9
8
M3
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
16053567
3x16
1パック(72本)
16
【大里】548-752
0.9
8
M3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
16053576
3x20
1パック(65本)
20
【大里】548-753
0.9
8
M3
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
16053585
4x12
1パック(60本)
12
【大里】548-754
1.1
9
M4
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
16053601
4x16
1パック(55本)
16
【大里】548-755
1.1
9
M4
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
16053610
4x20
1パック(48本)
20
【大里】548-756
1.1
9
M4
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
16053619
4x25
1パック(42本)
25
【大里】548-757
1.1
9
M4
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
16053628
4x30
1パック(34本)
30
【大里】548-758
1.1
9
M4
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
16053637
5x16
1パック(40本)
16
【大里】548-759
1.2
10
M5
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
翌々日出荷
16053646
5x20
1パック(35本)
20
【大里】548-760
1.2
10
M5
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
翌々日出荷
16053655
5x25
1パック(30本)
25
【大里】548-761
1.2
10
M5
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧