OHSATO(大里)
(+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)
頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
用途
出っ張りが少ない施工に。
材質
鉄/ブロンズめっき
十字穴番号
2
頭部形状
極低頭
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
16
20
25
30
ねじの呼び
M3
M4
M5
内容量
選択してください
1パック(30本)
1パック(34本)
1パック(35本)
1パック(40本)
1パック(42本)
1パック(48本)
1パック(55本)
1パック(60本)
1パック(65本)
1パック(72本)
1パック(82本)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16053671
3x10
1パック(82本)
10
【大里】548-771
0.9
8
M3
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
16053680
3x16
1パック(72本)
16
【大里】548-772
0.9
8
M3
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
16053689
3x20
1パック(65本)
20
【大里】548-773
0.9
8
M3
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
16053698
4x12
1パック(60本)
12
【大里】548-774
1.1
9
M4
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
16053707
4x16
1パック(55本)
16
【大里】548-775
1.1
9
M4
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
16053716
4x20
1パック(48本)
20
【大里】548-776
1.1
9
M4
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
16053725
4x25
1パック(42本)
25
【大里】548-777
1.1
9
M4
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
16053741
4x30
1パック(34本)
30
【大里】548-778
1.1
9
M4
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
16053750
5x16
1パック(40本)
16
【大里】548-779
1.2
10
M5
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
16053759
5x20
1パック(35本)
20
【大里】548-780
1.2
10
M5
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
16053768
5x25
1パック(30本)
25
【大里】548-781
1.2
10
M5
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧