OHSATO(大里)
(+)丸木ねじ (真鍮)(パック品)
頭部の丸い木ねじです。
木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途
木部用に。
材質
真鍮/生地
頭部形状
丸頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
十字穴番号
頭部径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16049875
2.4x13
1パック(50本)
13
【大里】HP1041
1
4.4
M2.4
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
16049891
2.4x16
1パック(50本)
16
【大里】HP1042
1
4.4
M2.4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
16049900
2.7x16
1パック(50本)
16
【大里】HP1040
1
5
M2.7
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
16049909
3.1x16
1パック(30本)
16
【大里】HP1043
2
5.7
M3.1
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
16049918
3.1x20
1パック(30本)
20
【大里】HP1044
2
5.7
M3.1
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
16049927
3.1x22
1パック(30本)
22
【大里】HP1045
2
5.7
M3.1
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
16049936
3.5x20
1パック(30本)
20
【大里】HP1046
2
6.5
M3.5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
16049945
3.5x25
1パック(30本)
25
【大里】HP1047
2
6.5
M3.5
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
16049961
3.8x32
1パック(25本)
32
【大里】HP1048
2
7
M3.8
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください