OHSATO(大里)
(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品)
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。
木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途
木部用に。
材質
ステンレス/ブロンズ
頭部形状
皿頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
十字穴番号
頭部径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16049611
2.4x10
1パック(100本)
10
【大里】HP-889
1
4.8
M2.4
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
16049620
2.4x13
1パック(100本)
13
【大里】HP-890
1
4.8
M2.4
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
16049629
2.7x16
1パック(100本)
16
【大里】HP-946
1
5.4
M2.7
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
16049638
3.1x16
1パック(100本)
16
【大里】HP-881
2
6.2
M3.1
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
16049647
3.1x20
1パック(100本)
20
【大里】HP-882
2
6.2
M3.1
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
16049656
3.1x22
1パック(100本)
22
【大里】HP-947
2
6.2
M3.1
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
16049665
3.1x25
1パック(100本)
25
【大里】HP-883
2
6.2
M3.1
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
16049681
3.5x20
1パック(100本)
20
【大里】HP-884
2
7
M3.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
16049690
3.5x25
1パック(100本)
25
【大里】HP-885
2
7
M3.5
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
16049699
3.5x32
1パック(50本)
32
【大里】HP-886
2
7
M3.5
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
16049708
3.8x32
1パック(50本)
32
【大里】HP-887
2
7.6
M3.8
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
16049717
3.8x38
1パック(50本)
38
【大里】HP-888
2
7.6
M3.8
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
16049726
4.1x32
1パック(50本)
32
【大里】HP-836
2
8.2
M4.1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
16049735
4.1x38
1パック(50本)
38
【大里】HP-837
2
8.2
M4.1
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
3日以内出荷
16049751
4.1x45
1パック(50本)
45
【大里】HP-838
2
8.2
M4.1
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください