曜日別特売

チョコラBBリッチセラミド 50MLX50

チョコラBBリッチセラミド 50MLX50 - エーザイ

機能性表示食品のセラミド配合ドリンク。
肌の乾燥が気になる方に適しています。
機能性関与成分「米由来グルコシルセラミド1800μg」の他、コラーゲン、ヒアルロン酸も配合。
低カロリー(8.2kcal)、ノンカフェイン。
おいしいラ・フランス味。

その他1日当たり1瓶を目安にお飲みください。成分エネルギー:8.2kcal/たんぱく質:1g/脂質:0g/炭水化物:2.1g/食塩相当量:0.02g/ナイアシン:12mg/ビタミンB6:1.1mg原材料コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)(国内製造)、エリスリトール、果糖、はちみつ、米胚芽抽出物、ヒアルロン酸/酸味料、香料、保存料(安息香酸Na)、ナイアシン、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、V.B6内容量1本(50mL×50本)
注意
※直射日光や高温を避け、涼しいところに保存してください。
※開栓後は、すぐにお飲みください。
※びんはワレモノです。容器への衝撃、加温・冷凍はさけてください。
※キャップの切り口や突起物でケガをしないようご注意ください。
※内容成分が浮遊・沈殿したり、液色が変化したりすることがありますが、品質上問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16044230-
14,900
13,980
15,098(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする