【栄養機能食品(ビタミンC・ビタミンB6)】
ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。 ビタミンB6 は、たんぱく質からのエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
7種の美チカラをバランスよく配合
毎日続けやすいタブレットタイプ
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
その他1日3粒を目安に、かまずに水などでお召し上がりください。成分エネルギー:4kcal/たんぱく質:0.7g/脂質:0.04g/炭水化物:0.16g/食塩相当量:0.019g/ビタミンC:50mg/ビタミンB1:1.0mg/ビタミンB2:2.0mg/ビタミンB6:10.0mg/ナイアシン:25mg/パントテン酸:10.0mg/コラーゲンペプチド:600mg原材料コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)(国内製造)/結晶セルロース、V.C、ショ糖脂肪酸エステル、HPMC、ナイアシン、微粒酸化ケイ素、着色料(二酸化チタン)、V.B6、パントテン酸Ca、タルク、グリセリン、糊料(アラビアガム) 、V.B2 、V.B1 、カルナウバロウアレルギーゼラチン(28品目中)内容量1個(120錠)