アズピュア(アズワン)
アズピュアラテックス手袋SP パウダーフリー ハイグリップタイプ 全面エンボス
コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。フィット感に優れたラテックス製ゴム手袋です。全面エンボス加工で作業性にも優れています。
仕様
【パーティクル(μm)】0.3~0.5未満/57、0.5~1.0未満/26、1.0~2.0未満/32、2.0~5.0未満/6、5.0以上/17※測定値です(保証値ではありません)。
その他
【検査場所】和歌山CIC【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
約0.14(手の平)
全長(mm)
約300(12インチ)
サイズ
L
測定方法
JIS B9923タンブリング法
アズワン品番
1-2255-51
内容量
1箱(10袋×100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16048378
Lサイズ
¥
26,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000