アズピュア(アズワン)
アズピュアニトリル手袋SP 未洗浄タイプ パウダーフリー 指先エンボス
コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。
仕様
【パーティクル(μm)】0.3~0.5未満/205、0.5~1.0未満/113、1.0~2.0未満/59、2.0~5.0未満/15、5.0以上/25※測定地です(保証値ではありません。)
その他
【ピンホール検査】AQL1.5【検査場所】和歌山CIC【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
材質
NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
約0.10(手の平)
全長(mm)
約300(12インチ)
サイズ
L
測定方法
JIS B9923タンブリング法
アズワン品番
1-2252-51
内容量
1箱(10袋×100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16048360
Lサイズ
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000