アズピュア(アズワン)
アズピュアニトリル手袋SP 未洗浄タイプ パウダーフリー ハイグリップタイプ 指先エンボス
コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。静電気対策で使用できるニトリル手袋です。
仕様
【パーティクル(μm)】0.3~0.5未満/51、0.5~1.0未満/35、1.0~2.0未満/19、2.0~5.0未満/4、5.0以上/5※測定値です(保証値ではありません)。
その他
【ピンホール検査】AQL1.5【検査場所】和歌山CIC【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
材質
NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
約0.10(手の平)
全長(mm)
約300(12インチ)
サイズ
S
測定方法
JIS B9923タンブリング法
アズワン品番
1-2253-53
内容量
1箱(10袋×100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16048369
Sサイズ
¥
33,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000