曜日別特売

そうじの神様 極ラクブラシ 網戸用

そうじの神様 極ラクブラシ 網戸用 - KBセーレンそうじの神様 極ラクブラシ 網戸用 - KBセーレンそうじの神様 極ラクブラシ 網戸用 - KBセーレン

洗剤不要!水だけで網戸の目詰まりスッキリ!細かいV型カットブラシが網戸の目に入り込み、汚れを落とします。スポンジ部分で汚れや水気を取ります。持ちやすい波型コンパクト形状。サッシのレールの隙間も簡単にお掃除できます。網戸を傷つけないように絶妙な固さのブラシで仕上げており、エアコン等のフィルターのおそうじにもご使用いただけます。

用途網戸掃除用 ブラシ スポンジ サッシ すき間ブラシ フィルター材質ポリエステル、ポリウレタン寸法(cm)約13×6.5×厚さ3.5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15958927-
527
519
571(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする