曜日別特売

カバン掛け 収納ラック

カバン掛け 収納ラック - YAMAZEN(山善)カバン掛け 収納ラック - YAMAZEN(山善)カバン掛け 収納ラック - YAMAZEN(山善)カバン掛け 収納ラック - YAMAZEN(山善)カバン掛け 収納ラック - YAMAZEN(山善)カバン掛け 収納ラック - YAMAZEN(山善)カバン掛け 収納ラック - YAMAZEN(山善)カバン掛け 収納ラック - YAMAZEN(山善)

奥行き20cmのスリムなラック
圧迫感がなく玄関先や廊下などに置きやすいサイズ
帰宅後の定位置収納にぴったり
小物やスリッパが置ける棚付き
床から高さがあるのでお掃除もしやすい
かばんが落ちずらいひねりのフックを使用
フレームの直径: 2cm
棚の高さ: 床から14cm
棚の隙間: 5×16.5cm
サイドフック内寸: 幅17.5 奥行き1 床までの高さ77.5cm
サイドのこぼれ止め高さ: 床から21cm

用途かばんやリュックなどの収納に。ランドセル 収納 ハンガーラック 鞄 玄関収納 廊下耐荷重(kg)フック1本あたり:5、ハンガーバー:30、棚板:5、全体:35組立時間約20-30分内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
フック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15956301BBR-30(MBK)2ブラック(ツヤなし)4個32.5×20×90【ハンガーバー】26
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15956310BBR-30(MWH)2ホワイト(ツヤなし)4個32.5×20×90【ハンガーバー】26
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15956319BBR-60(MBK)3ブラック(ツヤなし)8個62.5×20×90【ハンガーバー】56
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15956328BBR-60(MWH)3ホワイト(ツヤなし)8個62.5×20×90【ハンガーバー】56
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
64935075BBR-30(MGG)2グレージュ(ツヤなし)4個32.5×20×90【ハンガーバー】26
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
64935091BBR-60(MGG)3グレージュ(ツヤなし)8個62.5×20×90【ハンガーバー】56
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする