ケーブルボックス フタ付き 電源タップ収納

ケーブルボックス フタ付き 電源タップ収納 - YAMAZEN(山善)ケーブルボックス フタ付き 電源タップ収納 - YAMAZEN(山善)ケーブルボックス フタ付き 電源タップ収納 - YAMAZEN(山善)ケーブルボックス フタ付き 電源タップ収納 - YAMAZEN(山善)ケーブルボックス フタ付き 電源タップ収納 - YAMAZEN(山善)ケーブルボックス フタ付き 電源タップ収納 - YAMAZEN(山善)ケーブルボックス フタ付き 電源タップ収納 - YAMAZEN(山善)ケーブルボックス フタ付き 電源タップ収納 - YAMAZEN(山善)

電源タップをすっきり隠せる、ケーブル収納ボックス
木製タイプ、フタ付き
対応目安、3口のコンパクトサイズ
大きめのアダプタもしまえる、深型設計
外側には、電源タップのON/OFF操作にうれしいスリット窓付き
短側面には配線スリットがあり、コード通し可能
フタは着脱式
短側面スリット窓: 2×9cm
塗装面は外側の5面(底面と内部は無塗装)

用途コードボックス、コンセント収納に。 隠す ケーブルボックス フタ付き 電源タップ 収納 テーブルタップ ボックス タップ 延長コード材質天然木桐(ラッカー塗装)ホワイト内容量1個
注意
※手作りのため、研磨の精度や細部の塗装には個体差がございますので、見本写真をご参照の上、予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15956337KTS-S(WW)0.520×13.5×1518×12×13(側板11+フタ2)
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
15956346KTS-M(WW)138×13.5×1536×12×13(側板11+フタ2)
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする