曜日別特売

ポケットコイル マットレス 厚み20cm

ポケットコイル マットレス 厚み20cm - YAMAZEN(山善)ポケットコイル マットレス 厚み20cm - YAMAZEN(山善)ポケットコイル マットレス 厚み20cm - YAMAZEN(山善)ポケットコイル マットレス 厚み20cm - YAMAZEN(山善)ポケットコイル マットレス 厚み20cm - YAMAZEN(山善)ポケットコイル マットレス 厚み20cm - YAMAZEN(山善)ポケットコイル マットレス 厚み20cm - YAMAZEN(山善)ポケットコイル マットレス 厚み20cm - YAMAZEN(山善)

身体に沿って沈み込む、ポケットコイルマットレス
厚さ20cmマットレス
床面は直径1.8mmの太さポケットコイルで、身体に沿うクッショニング
周囲は直径2.3mmの太さしっかりのコイルで沈み込みを防ぐ、エッジサポート仕様
側面は通気の良いメッシュ生地
圧縮ロール式で梱包は小さくお届け

用途マットレスとして。線径2.3mm スプリングマットレス ベッドマット 圧縮梱包 コンパクトホワイト/グレー材質(裏地)不織布材質(中材)コイルスプリング/ウレタンフォーム/フェルト(ポリエステル)材質(側地)ポリエステル100%内容量1台
注意
※開封後約1日で復元しますが、環境により時間が前後します。開梱にはハサミが必要となります。
※裏面は不織布のため、表裏のローテーションはできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
静止荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
コイル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15956450SPM2-SSS(WH/GY)セミシングルショート9080×180×20403
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
15956468SPM2-SD(WH/GY)セミダブル90120×195×20594
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
15956477SPM2-D(WH/GY)ダブル180140×195×20726
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
15956459SPM2-S(WH/GY)シングル9097×195×20528
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする